詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MG-2

品名 : 1/4"x19 六角ダイス(PT/SKS2)

仕様

ガス管用
管用テーパーねじ
材質 SKS_2 用途 ねじ山修正、錆とり用
スパナやモンキー等で、ねじさらえができます。
呼び PT1/4”×19 対辺 27mm
重量 41g 対応被削材 鉄軽金属 さらえ
追加説明
カタログ価格

5,830 (税抜)/ 6,413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/20 19:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0912ページ
バリエーション一覧
EA829MG-1 1/8"x28 六角ダイス(PT/SKS2)
EA829MG-2 1/4"x19 六角ダイス(PT/SKS2)
EA829MG-3 3/8"x19 六角ダイス(PT/SKS2)
EA829MG-4 1/2"x14 六角ダイス(PT/SKS2)
EA829MG-6 3/4"x14 六角ダイス(PT/SKS2)
EA829MG-8 1" x11 六角ダイス(PT/SKS2)
EA829MG-12 1・1/4"x11 六角ダイス(PT/SKS2)
EA829MG-15 1・1/2"x11 六角ダイス(PT/SKS2)
メイン画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top