品番 : EA829MG-6
品名 : 3/4"x14 六角ダイス(PT/SKS2)
仕様
| ガス管用 | |||
| 管用テーパーねじ | |||
| 材質 | SKS_2 | 用途 | ねじ山修正、錆とり用 |
|---|---|---|---|
| スパナやモンキー等で、ねじさらえができます。 | |||
| 呼び | PT3/4”×14 | 対辺 | 46mm |
| 対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ | ||
| 追加説明 |
・六角部分の高さ…25㎜・六角部分の幅…46㎜ |
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/20 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
メイン画像
拡大
