品番 : EA829MH-3
品名 : 3/8"x19 六角ダイス(PS/SKS2)
仕様
| 管用ストレートねじ | |||
| 材質 | SKS_2 | 呼び | PS3/8”×19 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 32mm | 対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
メイン画像
拡大
