詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MH-8

品名 : 1" x11 六角ダイス(PS/SKS2)

仕様

管用ストレートねじ
材質 SKS_2 呼び PS1”×11
対辺 55.5mm 対応被削材 鉄軽金属 さらえ
追加説明
カタログ価格

18,100 (税抜)/ 19,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 06:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0912ページ
バリエーション一覧
EA829MH-1 1/8"x28 六角ダイス(PS/SKS2)
EA829MH-2 1/4"x19 六角ダイス(PS/SKS2)
EA829MH-3 3/8"x19 六角ダイス(PS/SKS2)
EA829MH-4 1/2"x14 六角ダイス(PS/SKS2)
EA829MH-6 3/4"x14 六角ダイス(PS/SKS2)
EA829MH-8 1" x11 六角ダイス(PS/SKS2)
メイン画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top