品番 : EA829ML-10
品名 : M10x1.0 /38mm ダイス(SKS2)
仕様
材質 | SKS_2 | ダイス外径 | 38mm |
---|---|---|---|
呼び | M10×1.0 | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,740 円(税抜)/ 8,514 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 11:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0948ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)