詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829ML-8

品名 : M 8x1.0 /38mm ダイス(SKS2)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び M8×1.0
ダイス外径 38mm 材質 SKS_2
対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
アジャスタブルタイプ(調整ねじ付)
細目
JISⅢ級
喰付2.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 06:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0913ページ
バリエーション一覧
EA829ML-8 M 8x1.0 /38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-8B M 8x1.25/38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-10 M10x1.0 /38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-10B M10x1.25/38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-10C M10x1.5 /38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-12 M12x1.0 /38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-12B M12x1.25/38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-12C M12x1.5 /38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-12D M12x1.75/38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-14 M14x1.0 /38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-14B M14x1.25/38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-14C M14x1.5 /38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-14D M14x2.0 /38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-16 M16x1.0 /38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-16B M16x1.5 /38mm ダイス(SKS2)
EA829ML-16C M16x2.0 /38mm ダイス(SKS2)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top