詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MM-10B

品名 : M10x1.25/50mm ダイス(SKS2)

仕様

材質 SKS_2 ダイス外径 50mm
呼び M10×1.25 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
追加説明
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/07/22 07:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0949ページ
バリエーション一覧
EA829MM-6 M 6x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-8 M 8x1.25/50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-10 M10x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-10B M10x1.25/50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-12 M12x1.75/50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-12B M12x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-12C M12x1.25/50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-14 M14x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-14B M14x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-14C M14x1.25/50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-14D M14x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-16 M16x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-16B M16x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-16C M16x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-18 M18x2.5 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-18B M18x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-18C M18x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-18D M18x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-20 M20x2.5 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-20B M20x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-20C M20x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-20D M20x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-22 M22x2.5 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-22B M22x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-22C M22x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-22D M22x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-24 M24x3.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-24B M24x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MM-24C M24x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
メイン画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top