品番 : EA829MM-16C
品名 : M16x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
仕様
材質 | SKS_2 | ダイス外径 | 50mm |
---|---|---|---|
呼び | M16×1 | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0949ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)