詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MM-27B

品名 : M27x2.0 /63mm ダイス(SKS2)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び M27×2.0
ダイス外径 63mm 材質 SKS_2
対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
アジャスタブルタイプ(調整ねじ付)
細目
JISⅢ級
喰付2.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

32,400 (税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 10:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0913ページ
バリエーション一覧
EA829MM-27 M27x1.5 /63mm ダイス(SKS2)
EA829MM-27B M27x2.0 /63mm ダイス(SKS2)
EA829MM-27C M27x3.0 /63mm ダイス(SKS2)
EA829MM-30 M30x1.5 /63mm ダイス(SKS2)
EA829MM-30B M30x2.0 /63mm ダイス(SKS2)
EA829MM-30C M30x3.0 /63mm ダイス(SKS2)
EA829MM-30D M30x3.5 /63mm ダイス(SKS2)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top