品番 : EA829MM-30C
品名 : M30x3.0 /63mm ダイス(SKS2)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M30×3.0 |
|---|---|---|---|
| ダイス外径 | 63mm | 材質 | SKS_2 |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| アジャスタブルタイプ(調整ねじ付) | |||
| 細目 | |||
| JISⅢ級 | |||
| 喰付2.5P | |||
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0913ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
