品番 : EA829MS-25
品名 : φ25mm用 丸ダイスホルダー
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | NA-25 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ラチェットレンチ等(12角ソケット)で丸ダイスを使用できるアダプター | 適応ダイス外径 | 25mm用 |
| 止めねじサイズ | M6(六角穴対辺3mm) | 重量 | 65g |
| 材質 | S45C | 付属品 | 六角棒レンチ |
| 片口・両口ラチェットレンチ等に差し込んで使えます(12角ソケットに対応)※6角ソケットには使用できません。 | |||
| ローレット部を手に持って早回しもできます。 | |||
| 適応外径サイズのダイスを取り付けていろいろなサイズのネジに対応可能 | |||
| 止めネジ用の六角棒レンチが付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/22 19:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829MS-3 W3/8 ネジ山修正ツール |
| EA829MS-25 φ25mm用 丸ダイスホルダー |
| EA829MS-38 φ38mm用 丸ダイスホルダー |
| EA829MS-50 φ50mm用 丸ダイスホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
