品番 : EA829MS-3
品名 : W3/8 ネジ山修正ツール
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | NA-25-3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 全ねじボルトやアンカーボルト等、つぶれたねじ山の修正に | 適応ねじ径 | W3/8” |
| 止めねじサイズ | M6(六角穴対辺3mm) | ダイス外径 | 25mm |
| 重量 | 85g | 材質 | 本体:S45C ダイス:SKS2 |
| 付属品 | 六角棒レンチ | ||
| ラチェットレンチなどに取付けても、ローレット部を手に持って早回しもできます。 | |||
| ダイス付 | |||
| 工具接続タイプでラチェットレンチやメガネレンチ等に差し込んで使えます(12角ソケットに対応) | |||
| 適応外径サイズのダイスを取り付けていろいろなサイズのネジに対応可能 | |||
| <注意> ・ネジ山の修正専用工具です。ネジ山を作ることはできません。 ・ボルトに対して斜め掛けや過大な力をかけないでください。 ・6角ソケットへの装着はできません。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。 ・熱処理されたボルトには使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829MS-3 W3/8 ネジ山修正ツール |
| EA829MS-25 φ25mm用 丸ダイスホルダー |
| EA829MS-38 φ38mm用 丸ダイスホルダー |
| EA829MS-50 φ50mm用 丸ダイスホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
