詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MT-10

品名 : M10x1.5 六角ダイス(SKS)

仕様

呼び M10 ピッチ 1.5mm
外径 25mm 厚み 9mm
対辺 21mm 材質 SKS_2
対応被削材 鉄、真鍮、アルミ、樹脂
スパナ・モンキー・ソケットなどで使用できる、六角ダイス
コーナーや狭い場所でのネジ山修正に
材質:SKS2(JIS)とは…合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/02 08:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0912ページ
バリエーション一覧
EA829MT-3 M3 x0.5 六角ダイス(SKS)
EA829MT-4 M4 x0.7 六角ダイス(SKS)
EA829MT-5 M5 x0.8 六角ダイス(SKS)
EA829MT-6 M6 x1.0 六角ダイス(SKS)
EA829MT-8 M8 x1.25 六角ダイス(SKS)
EA829MT-10 M10x1.5 六角ダイス(SKS)
EA829MT-10B M10x1.25 六角ダイス(SKS)
EA829MT-12 M12x1.5 六角ダイス(SKS)
EA829MT-12B M12x1.25 六角ダイス(SKS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top