品番 : EA829MT-4
品名 : M4 x0.7 六角ダイス(SKS)
仕様
| 呼び | M4 | ピッチ | 0.7mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 20mm | 厚み | 9mm |
| 対辺 | 17mm | 材質 | SKS_2 |
| 対応被削材 | 鉄、真鍮、アルミ、樹脂 | ||
| スパナ・モンキー・ソケットなどで使用できる、六角ダイス | |||
| コーナーや狭い場所でのネジ山修正に | |||
| 材質:SKS2(JIS)とは…合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/02 08:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
