品番 : EA829MT-101
品名 : 3/8"DR アジャスタブル丸ダイスホルダーセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> 丸ダイス用ソケット T形ラチェットハンドル エクステンションバー ケース |
|||
| <丸ダイス用ソケット> ・ダイス径…20mm ・差込角…3/8” ・六角対辺…17mm ・全長…60mm ・材質…クロムモリブデン(SCM430) ・ダイス固定ねじ2本付 ・ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。 |
|||
| <T形ラチェットハンドル> ・差込角…3/8” ・全長…200mm ・左右切替式 |
|||
| <エクステンションバー> ・全長…75mm ・差込角…3/8” |
|||
| <ケース> ・サイズ…255×135×60(H)mm ・材質…ポリプロピレン ・仕切板固定 |
|||
| T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,830 円(税抜)/ 9,713 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA508MA-3B : 255x135x60mm 小物箱 |
| セット商品 | EA618BB-3 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー |
| セット商品 | EA829MT-20 : 3/8"DR/φ20 ダイスホルダー |
| セット商品 | EA829MV-3 : 3/8"DR T形ラチェットハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
