詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MT-20

品名 : 3/8"DR/φ20 ダイスホルダー

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3132-20
ダイス径 20mm 差込角 3/8”
六角対辺 17mm 全長 60mm
材質 クロムモリブデン(SCM430) 重量 130g
規格 JIS B4551/ISO 2568
ダイス固定ねじ2本付
ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
追加説明
カタログ価格

3,750 (税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/02 08:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0914ページ
バリエーション一覧
EA829MT-20 3/8"DR/φ20 ダイスホルダー
EA829MT-25 1/2"DR/φ25 ダイスホルダー
EA829MT-38 1/2"DR/φ38 ダイスホルダー
EA829MT-50 1/2"DR/φ50 ダイスホルダー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:28  H1:7  H2:17  L:60\nd:8  A:45(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top