品番 : EA829MT-25
品名 : 1/2"DR/φ25 ダイスホルダー
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4132-25 |
|---|---|---|---|
| ダイス径 | 25mm | 差込角 | 1/2” |
| 六角対辺 | 22mm | 全長 | 60mm |
| 材質 | クロムモリブデン(SCM430) | 重量 | 170g |
| 規格 | JIS B4551/ISO 2568 | ||
| ダイス固定ねじ2本付 | |||
| ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/23 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829MT-20 3/8"DR/φ20 ダイスホルダー |
| EA829MT-25 1/2"DR/φ25 ダイスホルダー |
| EA829MT-38 1/2"DR/φ38 ダイスホルダー |
| EA829MT-50 1/2"DR/φ50 ダイスホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
