品番 : EA829MZ-3
品名 : M3 折れ込みタップ抜き(3本爪)
仕様
| 仕様 | 3本爪 | 折込タップ | M3 |
|---|---|---|---|
| 使用レンチサイズ | M1~M6 | ||
| タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 | |||
| 爪は特殊鋼硬線を使用していますので、従来のプールタップでは抜き取りが困難であった、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 | |||
| ハンドタップ専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA829AB-6.5 : M1- M6/170mm タップレンチ |
