品番 : EA829AB-6.5
品名 : M1- M6/170mm タップレンチ
仕様
掴み能力(■) | 2.3~6mm | 全長 | 170mm |
---|---|---|---|
呼び | M1~M6 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/14 21:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0361ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA829EG-3 : M 3 x0.5 ハンドタップ3本組(HSS) |
本体 | EA829EC-1 : 1/8"xW40 ハンドタップ3本組(SKS2) |
本体 | EA829NP-1 : 1/8"x27 パイプタップ(NPT/SKS2) |
本体 | EA829P-1 : 1/8"x28 パイプタップ[R(PT) SKS2] |