品番 : EA829AB-19
品名 : M6-M20/350mm タップレンチ
仕様
掴み能力(■) | 5~13mm | 全長 | 350mm |
---|---|---|---|
呼び | M6~M20 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/18 01:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0361ページ |