品番 : EA829AB-10
品名 : M1-M10/200mm タップレンチ
仕様
| 掴み能力(■) | 2.5~8mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 呼び | M1~M10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/24 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA829B : M 3 - M12 タップセット(ISO/SKH) |
