詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829NA-3A

品名 : M 3x 0.5 [TiCN coat]スパイラルタップ

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 SGSP3M0.5R
呼び M3×0.5 全長 46mm
食付 2.5P 材質 高級粉末ハイス
ねじ長 3.5mm 溝数 3
シャンク径 4.0mm 首下長さ 18.0mm
首径 2.5mm 対応被削材 低・中炭素鋼、一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC40以下)
SG(TiCN系)コーティング
各種被削材・加工機械、広範囲な切削条件で優れた性能を発揮
突出しセンタあり
深穴用
ステンレス鋼や切りくずづまりが発生しやすい場合に適しています。
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/28 12:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0897ページ
バリエーション一覧
EA829NA-3A M 3x 0.5 [TiCN coat]スパイラルタップ
EA829NA-4A M 4x 0.7 [TiCN coat]スパイラルタップ
EA829NA-5A M 5x 0.8 [TiCN coat]スパイラルタップ
EA829NA-6A M 6x 1.0 [TiCN coat]スパイラルタップ
EA829NA-8C M 8x1.25 [TiCN coat]スパイラルタップ
EA829NA-8B M 8x1.0 [TiCN coat]スパイラルタップ
EA829NA-10C M10x1.5 [TiCN coat]スパイラルタップ
EA829NA-10B M10x1.25 [TiCN coat]スパイラルタップ
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top