品番 : EA829NA-4A
品名 : M 4x 0.7 [TiCN coat]スパイラルタップ
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SGSP4M0.7R |
|---|---|---|---|
| 呼び | M4×0.7 | 全長 | 52mm |
| 食付 | 2.5P | 材質 | 高級粉末ハイス |
| ねじ長 | 4.9mm | 溝数 | 3 |
| シャンク径 | 5.0mm | 首下長さ | 20.0mm |
| 首径 | 3.2mm | ||
| SG(TiCN系)コーティング | |||
| 各種被削材・加工機械、広範囲な切削条件で優れた性能を発揮 | |||
| 突出しセンタあり | |||
| ステンレス鋼や切りくずづまりが発生しやすい場合に適しています。 | |||
| 深穴用 | |||
| 対応被削材 | 低・中炭素鋼、一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC40以下) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0897ページ | ||||
