品番 : EA829NP-2
品名 : 1/4"x18 パイプタップ(NPT/SKS2)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 用途 | ガス、水道、油圧機器 |
|---|---|---|---|
| 呼び | NPT1/4”×18 | 全長 | 62mm |
| ■巾 | 9mm | 材質 | SKS_2 |
| 下穴径 | 11.1mm | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 管用テーパーねじ(アメリカねじ) | |||
| NPT | |||
| JISⅢ級 | |||
| 喰付2.5P | |||
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/20 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA829AB-13 : M4-M13/260mm タップレンチ |
