詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829NP-6

品名 : 3/4"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)

仕様

メーカー イシハシ精工 用途 ガス、水道、油圧機器
呼び NPT3/4”×14 全長 85mm
■巾 17mm 材質 SKS_2
下穴径 23mm 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
管用テーパーねじ(アメリカねじ)
NPT
JISⅢ級
喰付2.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/16 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0905ページ
バリエーション一覧
EA829NP-1 1/8"x27 パイプタップ(NPT/SKS2)
EA829NP-2 1/4"x18 パイプタップ(NPT/SKS2)
EA829NP-3 3/8"x18 パイプタップ(NPT/SKS2)
EA829NP-4 1/2"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)
EA829NP-6 3/4"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)
EA829NP-8 1" x11.5 パイプタップ(NPT/SKS2)
ウェブカタログ画像
  • L:85mm   l:35mm\nd:23mm    K:17mm\nKl:20mm   l1:22.95mm
  • ※参考資料

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top