品番 : EA829P-23
品名 : 3/8"x19 スパイラルパイプタップ(PT/HSSE)
カタログ訂正
26/02/18 全長/対応被削材の訂正。誤:70mm/鋳鉄、正:65mm/合金鋼(No.57 9025)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | 3/8”×19 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 65 | ■巾 | 11mm |
| 材質 | HSSE(ハイス) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金 |
| パイプ用テーパーねじ | |||
| ホモ処理(表面処理) | |||
| JISⅡ級 | |||
| 喰付2.5P | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,630 円(税抜)/ 10,593 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829P-21 1/8"x28 スパイラルパイプタップ(PT/HSSE) |
| EA829P-22 1/4"x19 スパイラルパイプタップ(PT/HSSE) |
| EA829P-23 3/8"x19 スパイラルパイプタップ(PT/HSSE) |
| EA829P-24 1/2"x14 スパイラルパイプタップ(PT/HSSE) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
