詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829P-24

品名 : 1/2"x14 スパイラルパイプタップ(PT/HSSE)

カタログ訂正

26/02/18 全長/対応被削材の訂正。誤:85mm/鋳鉄、正:80mm/合金鋼(No.57 9025)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び 1/2”×14
全長(mm) 80 ■巾 14mm
材質 HSSE(ハイス) 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金
パイプ用テーパーねじ
ホモ処理(表面処理)
JISⅡ級
喰付2.5P
追加説明
カタログ価格

15,200 (税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 19:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0905ページ
バリエーション一覧
EA829P-21 1/8"x28 スパイラルパイプタップ(PT/HSSE)
EA829P-22 1/4"x19 スパイラルパイプタップ(PT/HSSE)
EA829P-23 3/8"x19 スパイラルパイプタップ(PT/HSSE)
EA829P-24 1/2"x14 スパイラルパイプタップ(PT/HSSE)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:80mm   l:35mm\nd:18mm    K:14mm\nKl:17mm   l1:25mm
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top