詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PA-3

品名 : 3/8"x19 パイプタップ(PF/SKS2)

カタログ訂正

26/02/18 誤:喰付4P、正:喰付3.5P(No.57 9025)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び 3/8”×19
全長(mm) 65 ■巾 11mm
材質 SKS2 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
管用平行ねじ(Gねじ)
JISⅢ級
喰付3.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

4,350 (税抜)/ 4,785 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0905ページ
バリエーション一覧
EA829PA-1 1/8"x28 パイプタップ(PF/SKS2)
EA829PA-2 1/4"x19 パイプタップ(PF/SKS2)
EA829PA-3 3/8"x19 パイプタップ(PF/SKS2)
EA829PA-4 1/2"x14 パイプタップ(PF/SKS2)
EA829PA-6 3/4"x14 パイプタップ(PF/SKS2)
EA829PA-8 1" x11 パイプタップ(PF/SKS2)
ウェブカタログ画像
  • L:65mm    l:28mm\nd:14mm    K:11mm\nKl:14mm
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top