品番 : EA829PA-8
品名 : 1" x11 パイプタップ(PF/SKS2)
カタログ訂正
26/02/18 誤:喰付4P、正:喰付3.5P(No.57 9025)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | 1”×11 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 95 | ■巾 | 21mm |
| 材質 | SKS2 | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 管用平行ねじ(Gねじ) | |||
| JISⅢ級 | |||
| 喰付3.5P | |||
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
