詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PE-3

品名 : M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE V コーティング)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 V-POT STD
呼び M3×0.5 精度 OH2
食付 5P 全長 46mm
ねじ長 11mm 首下長 19mm
シャンク径 4mm ■長 6mm
■巾 3.2mm 溝数 3
被削材 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱可塑性プラスチック 材質 高バナジウムハイス(HSSE)
Vコーティング(表面処理)
軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。
特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。
また、ドライタッピングにも効果を発揮。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 19:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0895ページ

代替品

EA829PE-3A
  • 品番

    EA829PE-3A

  • コメント

    変更点:材質

バリエーション一覧
EA829PE-3 M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
EA829PE-4 M 4x0.7 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
EA829PE-5 M 5x0.8 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top