品番 : EA829PE-4
品名 : M 4x0.7 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | V-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M4×0.7 | 精度 | OH2 |
| 食付 | 5P | 全長 | 52mm |
| ねじ長 | 13mm | 首下長 | 21mm |
| シャンク径 | 5mm | ■長 | 7mm |
| ■巾 | 4mm | 溝数 | 3 |
| 被削材 | 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱可塑性プラスチック | 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) |
| Vコーティング(表面処理) | |||
| 軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。 | |||
| 特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。 また、ドライタッピングにも効果を発揮。 |
|||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0895ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829PE-3 M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE V コーティング) |
| EA829PE-4 M 4x0.7 ポイントタップ(HSSE V コーティング) |
| EA829PE-5 M 5x0.8 ポイントタップ(HSSE V コーティング) |

