品番 : EA829PS-2
品名 : 1/4" x19 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
カタログ訂正
26/02/18 誤:喰付4P、正:喰付3.5P(No.57 9025)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | PS1/4”×19 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 62mm | ■巾 | 9mm |
| 刃長 | 28mm | シャンク外径 | 11mm |
| 材質 | SKS_2 | 角度 | 55° |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| 管用ストレートねじ | |||
| JISⅢ級 | |||
| 喰付3.5P | |||
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
