詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PS-6

品名 : 3/4" x14 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]

カタログ訂正

26/02/18 誤:喰付4P、正:喰付3.5P(No.57 9025)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び PS3/4”×14
全長 85mm ■巾 17mm
刃長 35mm シャンク外径 23mm
材質 SKS_2 角度 55°
対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
管用ストレートねじ
JISⅢ級
喰付3.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 07:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0905ページ
バリエーション一覧
EA829PS-1 1/8" x28 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
EA829PS-2 1/4" x19 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
EA829PS-3 3/8" x19 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
EA829PS-4 1/2" x14 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
EA829PS-6 3/4" x14 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
EA829PS-8 1" x 11 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
ウェブカタログ画像
  • L:85mm    l:35mm\nd:23mm     K:17mm\nKl:20mm
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top