品番 : EA829SC-12A
品名 : M12x1.75/150mm スパイラルタップ(TiN COAT)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-LT-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M12×1.75 |
| 全長(mm) | 150 | 食付 | 2.5P |
| ねじ長(mm) | 12 | シャンク径(mm) | 8.5 |
| ■巾(mm) | 6.5 | ■長(mm) | 9 |
| 溝数 | 3 | 精度 | STD |
| ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。 | |||
| TiNコーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0898ページ | ||||
