品番 : EA829SC-3
品名 : M 3x0.5 /100mm スパイラルタップ(TiN COAT)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-LT-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M3×0.5 | 精度 | OH2 |
| 食付 | 2.5P | 全長 | 100mm |
| ねじ長 | 3.5mm | 首下長 | 19mm |
| シャンク径 | 4mm | ■長 | 6mm |
| ■巾 | 3.2mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 被切削材 | 炭素鋼、ステンレス鋼、銅など |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 11g |
| TiNコーティング | |||
| 水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0898ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです