品番 : EA829SH-10C
品名 : M10x1.0 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CU-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M10×1 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 2.5P | 全長 | 75mm |
| ねじ長 | 10.5mm | 首下長 | 41mm |
| シャンク径 | 7mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5.5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 被削材 | 銅、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ合金鋳物、熱可塑性プラスチック |
| 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | 重量 | 24g |
| クロムナイトライドコーティング(表面処理) | |||
| 銅に対し優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用により、銅への長寿命加工を実現 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0897ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです