詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829SH-8B

品名 : M 8x1.0 スパイラルタップ(銅用・HSSE)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 CU-SFT STD
呼び M8×1 精度 OH2
食付 2.5P 全長 70mm
ねじ長 8.5mm 首下長 37mm
シャンク径 6.2mm ■長 8mm
■巾 5mm 溝数 3
突き出しセンタ なし 被削材 銅、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ合金鋳物、熱可塑性プラスチック
材質 高バナジウムハイス(HSSE) 重量 16g
クロムナイトライドコーティング(表面処理)
銅に対し優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用により、銅への長寿命加工を実現
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0897ページ
バリエーション一覧
EA829SH-8B M 8x1.0 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
EA829SH-10B M10x1.25 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
EA829SH-10C M10x1.0 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
EA829SH-12B M12x1.5 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
EA829SH-12C M12x1.25 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
EA829SH-12D M12x1.0 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top