品番 : EA829SJ-2
品名 : M 2.0x 0.4 スパイラルタップ(HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | A-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M2X0.4 |
| 全長 | 40mm | ||
| Vコーティング(表面処理) | |||
| 喰付 | 2.5P | 被削材 | 中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0897ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829SJ-12
