品番 : EA829SJ-4
品名 : M 4.0x 0.7 スパイラルタップ(HSSE)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | A-SFT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M4X0.7 |
全長 | 52mm | 喰付 | 2.5P |
Vコーティング(表面処理) | |||
被削材 | 中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/08 10:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0931ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829SJ-12