詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829SM-10G

品名 : M10x1.25/150mm スパイラルタップ(HSSE)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-LT-SFT STD
呼び M10×1.25 精度 OH3
食付 2.5P 全長 150mm
ねじ長 18mm 首下長 41mm
シャンク径 7mm ■長 8mm
■巾 5.5mm 溝数 3
突き出しセンタ なし 対応被削材 中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 重量 50g
ノンコート
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

6,490 (税抜)/ 7,139 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/01 22:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0896ページ
バリエーション一覧
EA829SM-2 M 2x 0.4/ 80mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-2.5 M2.5x0.45/ 80mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-3 M 3x 0.5/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-3C M 3x 0.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-4 M 4x 0.7/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-4C M 4x 0.7/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-5 M 5x 0.8/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-5C M 5x 0.8/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-6 M 6x 1.0/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-6C M 6x 1.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-8 M 8x1.25/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-8C M 8x1.25/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-8E M 8x 1.0/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-8G M 8x 1.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-8H M 8x0.75/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-10 M10x 1.5/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-10C M10x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-10E M10x1.25/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-10G M10x1.25/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-10J M10x 1.0/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-10L M10x 1.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-12 M12x1.75/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-12C M12x1.75/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-12E M12x 1.5/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-12G M12x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-12J M12x1.25/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-12L M12x1.25/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-12P M12x 1.0/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-12S M12x 1.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-14 M14x 2.0/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-14C M14x 2.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-14E M14x 1.5/100mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-14G M14x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-16B M16x 2.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-16F M16x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-18 M18x 2.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-18D M18x 2.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-18E M18x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-20 M20x 2.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-20D M20x 2.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-20E M20x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-22 M22x 2.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-22D M22x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-24 M24x 3.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-24D M24x 2.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
EA829SM-24E M24x 1.5/150mm スパイラルタップ(HSSE)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top