品番 : EA829SM-20D
品名 : M20x 2.0/150mm スパイラルタップ(HSSE)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-SFT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M20×2 |
全長(mm) | 150 | 食付 | 2.5P |
シャンク径(mm) | 15 | ねじ長(mm) | 37 |
■巾(mm) | 12 | ■長(mm) | 15 |
溝数 | 4 | 精度 | STD |
対応被削材 | 中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど | ||
ノンコート | |||
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 06:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0932ページ |