品番 : EA829SP-14B
品名 : M14x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-HC-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M14×1.5 |
| 全長(mm) | 88 | 食付 | 3P |
| ねじ長(mm) | 30 | シャンク径(mm) | 10.5 |
| ■巾(mm) | 8 | ■長(mm) | 11 |
| 溝数 | 3 | 精度 | STD |
| 中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0932ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829SP-12です。
