詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829SP-18B

品名 : M18x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-HC-SFT STD
呼び M18×1.5 精度 OH2
食付 3P 全長 100mm
ねじ長 37mm 首下長 55mm
シャンク径 14mm ■長 14mm
■巾 11mm 溝数 4
突き出しセンタ なし 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
重量 112g
中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

8,940 円(税抜)/ 9,834 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 01:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0897ページ
バリエーション一覧
EA829SP-3 M 3x 0.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-5 M 5x 0.8 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-12B M12x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-12C M12x1.25 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-14B M14x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-16B M16x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
EA829SP-18B M18x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • 被削材対応表
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top