品番 : EA829TA-202
品名 : 1/8"x28 パイプタップ(難削材用/PT(Rc))
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-TPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | Rc1/8”×28 | 全長(mm) | 55 |
| ■巾 | 6mm | 喰付 | 2.5P |
| ねじ長(mm) | 19 | シャンク径(mm) | 8 |
| 溝数 | 4 | 重量(g) | 23 |
| 材質 | CPM(粉末ハイス) | 対応被削材 | 高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など |
| JIS2級 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829TA-207です。
