品番 : EA829TA-203
品名 : 1/4"x19 パイプタップ(難削材用/PT(Rc))
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-TPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | Rc1/4”×19 | 喰付 | 2.5P |
| 全長 | 62mm | ねじ長 | 28mm |
| 基準径位置 | 21mm | シャンク径 | 11mm |
| ■長 | 12mm | ■巾 | 9mm |
| 溝数 | 4 | 対応被削材 | 高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など |
| 材質 | CPM(粉末ハイス) | 重量 | 48g |
| JIS2級 | |||
| 管用テーパ雌ねじの加工に用います。 | |||
| 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。 | |||
| 基準径位置から後ろ1刃を山払い加工が施してあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/20 01:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0906ページ | ||||
