品番 : EA829TA-310
品名 : 1" x11 パイプタップ(鋳鉄用/PT(Rc))
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-FC-TPT |
---|---|---|---|
呼び | Rc1”×11 | 全長(mm) | 95 |
■巾 | 21mm | ねじ長(mm) | 45 |
シャンク径(mm) | 26 | 溝数 | 4 |
喰付 | 2.5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
JIS2級 | |||
被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,400 円(税抜)/ 46,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/28 10:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0958ページ |
拡大
画像はEA829TA-307です。