品番 : EA829VE-11
品名 : M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット(Co-HSS)
仕様
| ダイスサイズ | M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 | タップサイズ | M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本) |
|---|---|---|---|
| ドリルサイズ | 2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm | 材質 | CO-HSS(コバルトハイス) |
| 対応被削材 | 一般、800N/m㎡までの非研磨材、非合金、低合金鋼 | ケースサイズ | 397(W)×200(D)×45(H)mm |
| タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り | |||
| タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,100 円(税抜)/ 70,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/02 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0911ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829VE-11 M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット(Co-HSS) |
| EA829VE-12 M3-M20/54個組 タップ・ダイスセット(Co-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
