品番 : EA829VE-12
品名 : M3-M20/54個組 タップ・ダイスセット(Co-HSS)
仕様
| セット内容 | タップ(先・中・上) 丸ダイス タップハンドル×2本 ダイスハンドル×6本 ピッチゲージ ドライバー |
セット点数 | 54点 |
|---|---|---|---|
| ダイスサイズ | M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5 | タップサイズ | メトリック・並目 M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5(各3本) |
| 材質 | HSSE(Co5)(コバルトハイス) | 対応被削材 | ステンレス(<1000N/m㎡) |
| ケースサイズ | 510(W)×250(D)×55(H)mm | ||
| タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。 | |||
| メトリックISOねじ(DIN 13)の切削用 | |||
| 通り穴、止まり穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170,000 円(税抜)/ 187,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829VE-11 M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット(Co-HSS) |
| EA829VE-12 M3-M20/54個組 タップ・ダイスセット(Co-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
