品番 : EA829VL-3
品名 : M 3x 0.5/25.4mm 六角ダイス(並目)
仕様
| 呼び | M3×0.5 | ダイス外径 | 25.4mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハイカーボンスチール | ||
| 並目 | |||
| ねじ山修正、ボルトのネジ切り用 | |||
| 長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。 | |||
| ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/02/15 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829VL-10です

