品番 : EA829JL-3
品名 : M3x0.5 /19mm 六角ダイス(並目/HSS)
仕様
| 材質 | HSS-G | 呼び | M3×0.5 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 19mm | 対応被削材 | 800N/m㎡までの非研磨材、非合金、低合金鋼 |
| ねじ山修正用 | |||
| メートル並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/02 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
